Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 3020-20mm Bohrung

  • ERIKS:14428569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,18 €/ Stückexkl. MwSt

28,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3020
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm