14,77 €/ Stückexkl. MwSt
17,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 2525 |
Bohrungsdurchmesser | 48 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 63.5 mm |
Größter Außendurchmesser | 85.5 mm |
Keilnut Breite | 14 mm |
Keilnut Tiefe | 3.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1 |
Anzugsdrehmoment | 50 Nm |