Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 2517-33mm Bohrung

  • ERIKS:13760442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,33 €/ Stückexkl. MwSt

16,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2517
Bohrungsdurchmesser
33 mm
Material
Grauguss
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm