Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 2012-33mm Bohrung

  • ERIKS:14428544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,77 €/ Stückexkl. MwSt

10,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2012
Bohrungsdurchmesser
33 mm
Material
Grauguss
Länge
31.8 mm
Größter Außendurchmesser
70 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/16 x 7/8
Anzugsdrehmoment
30 Nm