Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 1615-12mm Bohrung H8

  • ERIKS:14428520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,41 €/ Stückexkl. MwSt

8,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1615
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
4 mm
Keilnut Tiefe
1.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm