Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 1610-12mm Bohrung H8

  • ERIKS:14428509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,22 €/ Stückexkl. MwSt

7,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1610
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
4 mm
Keilnut Tiefe
1.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm