Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 1215-14mm Bohrung

  • ERIKS:14428502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1215
Bohrungsdurchmesser
14 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
50.5 mm
Keilnut Breite
5 mm
Keilnut Tiefe
2.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm