Eriks
ERIKS

ERIKS Spannbuchse 1008-8mm Bohrung

  • ERIKS:14428466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,08 €/ Stückexkl. MwSt

4,77 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1008
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
35 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.6 Nm