Eriks
ERIKS

ERIKS Sortimentskasten O-ring D NBR 36624

  • ERIKS:10020302
Image 1
Inhalt: 295 O-Ringe, verteilt auf 24 metrische Größen

Abmessungen: 18x2 bis und mit 20x2; 25x3 bis und mit 36,2x3; 30x4 bis und mit 48x4; 35x5 bis und mit 50x5.

Verfügbar in: Compound 36624: NBR (Nitril) 70 Shore A. Compound 51414: FPM( Viton) 75Shore A. (Viton = eingetragenes Warenzeichen von DuPont Performance Polymers)
Zur Liste hinzufügen

112,00 €/ Stückexkl. MwSt

131,04 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Härte
70
Typ assortmentbox
D
Compound
36624
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
-30 - 120°C
Handelsmarke
NBR