Eriks
ERIKS

ERIKS Sortimentskasten O-ring B NBR 47702

  • ERIKS:10020298
Image 1
Inhalt: 295 O-Ringe, verteilt auf 24-Zoll-Größen (MS29513).

Abmessungen: 20,35x1,78 bis und mit 21,95x1,78; 25,07x2,62bis und mit. 34,6x2,62; 29,74x3,53 bis und mit 50,39x3,53; 37,47x5,34 bis und mit 50,17x5,34.

Verfügbar in: Compound 36624: NBR (Nitril) 70 Shore A. Compound 47702: NBR (Nitril) 90 Shore A. Compound 51414: FPM( Viton) 75Shore A. (Viton = eingetragenes Warenzeichen von DuPont Performance Polymers)
Zur Liste hinzufügen

140,00 €/ Stückexkl. MwSt

163,80 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
NBR
Härte
90
Typ assortmentbox
B
Compound
47702
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
-30 - 120°C
Handelsmarke
NBR