Eriks
ERIKS

ERIKS Sortimentskasten O-ring A FKM 51415

  • ERIKS:12442927
Image 1
Inhalt: 435 O-Ringe, verteilt auf 30-Zoll-Größen (MS29513).

Abmessungen: 2.9x1.78 bis und mit 18.77x1.78; 9.2x2.62 bis und mit 23.47x2.62; 18.64x3.53 bis und mit 28.17x3.53.

Verfügbar in: Compound 36624: NBR (Nitril) 70 Shore A. Compound 47702: NBR (Nitril) 90 Shore A. Compound 51414: FPM( Viton) 75Shore A. (Viton = eingetragenes Warenzeichen von DuPont Performance Polymers)
Zur Liste hinzufügen

188,50 €/ Stückexkl. MwSt

220,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Material
FKM
Härte
75
Typ assortmentbox
A
Compound
51414
Farbe
Grün
Temperaturbereich
-20 - 200°C
Handelsmarke
Viton®