5,80 €/ Meterexkl. MwSt
6,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
740 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Material Gummi | Zellengummi |
Selbstklebend | Ja |
Material | CR (Neopren) |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Höhe | 3 mm |
Breite | 50 mm |
Rollenlänge | 20 m |