Eriks
ERIKS

ERIKS Selbstklebender Zellkautschukstreifen CR FEST schwarz 20x6 L=10m

  • ERIKS:10000037
Image 1
Sie können die selbstklebenden Zellkautschukstreifen von ERIKS für die unterschiedlichsten Zwecke verwenden. Sie eignen sich als Zugluftstreifen unter der Tür, sind aber auch oft eine gute Lösung für technische Anwendungen (z. B. als Dichtungsgummis). Alle Elastomerstreifen sind aus Zellkautschuk oder Moosgummi hergestellt. Sie sind auf Rollen erhältlich und werden je nach Bedarf abgeschnitten.

Die selbstklebenden Streifen sind in EPDM und CR (Neopren) erhältlich. Die Standardausführungen sind in verschiedenen Dicken erhältlich. Die Form der Streifen ist stets rechteckig. Benötigen Sie eine andere Form? Wählen Sie dann ein anderes (selbstklebendes) Gummiprofil.

Zur Liste hinzufügen

3,43 €/ Meterexkl. MwSt

4,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

590 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Material Gummi
Zellengummi
Selbstklebend
Ja
Material
CR (Neopren)
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Höhe
6 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
10 m