Eriks
ERIKS

ERIKS Selbstklebender Zellkautschukstreifen CR FEST schwarz 10x10 L=10m

  • ERIKS:10000032
Image 1
Sie können die selbstklebenden Zellkautschukstreifen von ERIKS für die unterschiedlichsten Zwecke verwenden. Sie eignen sich als Zugluftstreifen unter der Tür, sind aber auch oft eine gute Lösung für technische Anwendungen (z. B. als Dichtungsgummis). Alle Elastomerstreifen sind aus Zellkautschuk oder Moosgummi hergestellt. Sie sind auf Rollen erhältlich und werden je nach Bedarf abgeschnitten.

Die selbstklebenden Streifen sind in EPDM und CR (Neopren) erhältlich. Die Standardausführungen sind in verschiedenen Dicken erhältlich. Die Form der Streifen ist stets rechteckig. Benötigen Sie eine andere Form? Wählen Sie dann ein anderes (selbstklebendes) Gummiprofil.

Zur Liste hinzufügen

2,60 €/ Meterexkl. MwSt

3,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

760 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS