88,62 €/ Stückexkl. MwSt
103,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 97,38 € | - |
4+ | 92,51 € | 5.00% |
8+ | 88,62 € | 9.00% |
18+ | 83,75 € | 14.00% |
50+ | 79,85 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | TC |
Typ | TC |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 80 mm |
D | 80 mm |
Außenhöhe | 60 mm |
H | 60 mm |
Gewindegröße | M 14 |