Eriks
ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer TB 20x19 M6x16

  • ERIKS:10041172
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,66 €/ Stückexkl. MwSt

3,11 €inkl. MwSt

578 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
TB
Typ
TB
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
20 mm
D
20 mm
Außenhöhe
19 mm
H
19 mm
Gewindegröße
M6
G
M6
Gewindelänge
16
L
16