40,50 €/ Stückexkl. MwSt
47,39 €inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | TA |
Typ | TA |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 95 mm |
D | 95 mm |
Außenhöhe | 76 mm |
H | 76 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Gewindelänge | 45 |
L | 45 |