Eriks
ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer TA 40x28 M10x25

  • ERIKS:10041165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,89 €/ Stückexkl. MwSt

5,72 €inkl. MwSt

61 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
TA
Typ
TA
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
40 mm
D
40 mm
Außenhöhe
28 mm
H
28 mm
Gewindegröße
M10
G
M10
Gewindelänge
25
L
25