Eriks
ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer TA/35 57x44 M8x20

  • ERIKS:10041168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,66 €/ Stückexkl. MwSt

18,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,66 €

-

4+

14,88 €

5.00%

8+

14,25 €

9.00%

18+

13,47 €

14.00%

50+

12,84 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
TA
Typ
TA
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
57 mm
D
57 mm
Außenhöhe
44 mm
H
44 mm
Gewindegröße
M8
Gewindelänge
20
L
20