12,96 €/ Stückexkl. MwSt
15,16 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Typ | TA |
Typ | TA |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 57 mm |
D | 57 mm |
Außenhöhe | 44 mm |
H | 44 mm |
Gewindegröße | M8 |
Gewindelänge | 20 |
L | 20 |