Eriks
ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer TA 10x15 M4x10

  • ERIKS:10041157
  • Hersteller:SG018393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,40 €/ Stückexkl. MwSt

2,81 €inkl. MwSt

407 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
TA
Typ
TA
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
10 mm
D
10 mm
Außenhöhe
15 mm
H
15 mm
Gewindegröße
M4
G
M4
Gewindelänge
10
L
10