Eriks
ERIKS

ERIKS Schnur Silicone 60 transparent 6,35mm

  • ERIKS:11404782
Image 1
Mit der roten VMQ Rundschnur von ERIKS lässt sich schnell und einfach ein neuer O-Ring für statische und drucklose Anwendungen konstruieren. Diese Silikonschnur hat eine Toleranz nach der Norm ISO 3302-1 und Klasse E2. Außerdem wird sie häufig in Anwendungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen (z. B. in Öfen oder Kühlungen) eingesetzt. Dieses Material ist lebensmittelecht.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
VMQ
Härte
60
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C
D
6.35 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

LOCTITE Kleber Omnivisc 1050 Tube 90gram

  • ERIKS:12095249
  • Manufacturer:142382

34,50 €/ Stückexkl. MwSt

40,37 €inkl. MwSt

82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026