Eriks
ERIKS

ERIKS Schnur Silicone 60 transparent 1,6mm

  • ERIKS:11665026
Image 1
Mit der roten VMQ Rundschnur von ERIKS lässt sich schnell und einfach ein neuer O-Ring für statische und drucklose Anwendungen konstruieren. Diese Silikonschnur hat eine Toleranz nach der Norm ISO 3302-1 und Klasse E2. Außerdem wird sie häufig in Anwendungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen (z. B. in Öfen oder Kühlungen) eingesetzt. Dieses Material ist lebensmittelecht.
Zur Liste hinzufügen

4,60 €/ Meterexkl. MwSt

5,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,60 €

-

5+

4,14 €

10.00%

25+

3,68 €

20.00%

50+

3,22 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
VMQ
Härte
60
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -60 bis 220 °C
D
1.6 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

LOCTITE Kleber Omnivisc 1050 Tube 90gram

  • ERIKS:12095249
  • Manufacturer:142382

34,50 €/ Stückexkl. MwSt

40,37 €inkl. MwSt

85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026