Eriks
ERIKS

ERIKS Schnur NBR 70 schwarz 1,60mm

  • ERIKS:10000506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,37 €/ Meterexkl. MwSt

2,77 €inkl. MwSt

6415 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,37 €

-

5+

2,13 €

10.00%

25+

1,90 €

20.00%

50+

1,66 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
NBR
Härte
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Rollenlänge
200 m
D
1.6 mm