Eriks
ERIKS

ERIKS Schnur NBR 70 366301 8,40mm

  • ERIKS:10000526
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,05 €/ Meterexkl. MwSt

7,08 €inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,05 €

-

5+

5,45 €

10.00%

25+

4,84 €

20.00%

50+

4,24 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
NBR
Härte
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Rollenlänge
50 m
D
8.4 mm