Eriks
ERIKS

ERIKS Schnur NBR 70 366301 3,53mm

  • ERIKS:10000514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,17 €/ Meterexkl. MwSt

3,71 €inkl. MwSt

5583 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,17 €

-

5+

2,85 €

10.00%

25+

2,54 €

20.00%

50+

2,22 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
NBR
Härte
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Rollenlänge
200 m
D
3.53 mm