14,00 €/ Meterexkl. MwSt
16,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,00 € | - |
5+ | 12,60 € | 10.00% |
25+ | 11,20 € | 20.00% |
50+ | 9,80 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | NBR |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Rollenlänge | 25 m |
D | 16 mm |