Eriks
ERIKS

ERIKS Schnur FKM 70 514308 8,40mm

  • ERIKS:10000475
Image 1
Mit der schwarzen FKM * Rundschnur von ERIKS lässt sich mühelos und schnell ein neuer O-Ring konstruieren. Dieses Produkt ist allgemein für statische Anwendungen in der Industrie geeignet. Es hat Standardqualität und die Toleranz entspricht der Norm ISO 3302-1 und der Klasse E2.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

59,00 €/ Meterexkl. MwSt

69,03 €inkl. MwSt

8,3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

59,00 €

-

5+

53,10 €

10.00%

25+

47,20 €

20.00%

50+

41,30 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
FKM
Härte
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
50 m
D
8.4 mm