Eriks
ERIKS

ERIKS Schnur FKM 70 514308 5mm

  • ERIKS:10000468
Image 1
Mit der schwarzen FKM * Rundschnur von ERIKS lässt sich mühelos und schnell ein neuer O-Ring konstruieren. Dieses Produkt ist allgemein für statische Anwendungen in der Industrie geeignet. Es hat Standardqualität und die Toleranz entspricht der Norm ISO 3302-1 und der Klasse E2.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

21,10 €/ Meterexkl. MwSt

24,69 €inkl. MwSt

272 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,10 €

-

5+

18,99 €

10.00%

25+

16,88 €

20.00%

50+

14,77 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
FKM
Härte
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
50 m
D
5 mm