Eriks
ERIKS

ERIKS Schnur FKM 70 514308 11mm

  • ERIKS:10000478
Image 1
Mit der schwarzen FKM * Rundschnur von ERIKS lässt sich mühelos und schnell ein neuer O-Ring konstruieren. Dieses Produkt ist allgemein für statische Anwendungen in der Industrie geeignet. Es hat Standardqualität und die Toleranz entspricht der Norm ISO 3302-1 und der Klasse E2.

* FKM ist auch unter dem Markennamen Viton bekannt.
Zur Liste hinzufügen

80,00 €/ Meterexkl. MwSt

93,60 €inkl. MwSt

160,65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

80,00 €

-

5+

72,00 €

10.00%

25+

64,00 €

20.00%

50+

56,00 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
FKM
Härte
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
25 m
D
11 mm