Eriks
ERIKS

ERIKS Scharnierhülsen vulkanisierte 14x30 - 28x25

  • ERIKS:10040820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,40 €/ Stückexkl. MwSt

26,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Code elastische Buchse
861618
Durchmesser innen Busch
14 mm
Durchmesser outerbush
30 mm
Länge insidebush
28 mm
Länge outerbush
25 mm
Radiallast statisch maximal
52 kg
Axiale Last dynamisch max.
26 kg
Kardanischer Winkel max.
7 °
Ablenkung axiale Belastung max.
0.4 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.08 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
30 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein