14,00 €/ Stückexkl. MwSt
16,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Code elastische Buchse | 861611 |
Durchmesser innen Busch | 12 mm |
Durchmesser outerbush | 26 mm |
Länge insidebush | 24 mm |
Länge outerbush | 20 mm |
Radiallast statisch maximal | 36 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 18 kg |
Kardanischer Winkel max. | 7 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.4 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.06 mm |
Härte (Sh A) | 68 |
Gepresste Ausführung | Ja |
Torsion maximal | 30 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Nein |