Eriks
ERIKS

ERIKS Scharnierhülsen vulkanisierte 12x25 - 24x20

  • ERIKS:10040805
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,10 €/ Stückexkl. MwSt

11,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

460 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Code elastische Buchse
861118
Durchmesser innen Busch
12 mm
Durchmesser outerbush
25 mm
Länge insidebush
24 mm
Länge outerbush
20 mm
Radiallast statisch maximal
55 kg
Axiale Last dynamisch max.
26 kg
Kardanischer Winkel max.
3 °
Ablenkung axiale Belastung max.
0.2 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.04 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein