Eriks
ERIKS

ERIKS Rundschnure CR Schaumgummi Schwarz Ø4 L=100m

  • ERIKS:10000124
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,87 €/ Meterexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

5590 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Schwammgummi
Selbstklebend
Nein
Material
CR (Neopren)
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Rollenlänge
100 m
D
4 mm