3,42 €/ Meterexkl. MwSt
4,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
172 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Fenster/Türprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | TPE |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Transparent |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Höhe | 12.3 mm |
Breite | 6.6 mm |
Rollenlänge | 50 m |