Eriks
ERIKS

ERIKS Rillenprofil TPeRX 60 schwarz 3338 L=30m

  • ERIKS:10000347
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,95 €/ Meterexkl. MwSt

6,96 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Fenster/Türprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
TPE
Härte
60 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -40 bis 70 °C
Höhe
12.5 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
30 m