10,90 €/ Meterexkl. MwSt
12,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
159 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Fenster/Türprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Höhe | 22.5 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 50 m |