Eriks
ERIKS

ERIKS Rechteckschnur CR Vollgummi 60 weiβ 25x20 L=20

  • ERIKS:10000171
Image 1
Rechteckig / Vierkantprofil. Erhältlich in verschiedenen Voll- und Moosgummi-Qualitäten sind diese Profile für verschiedene Anwendungen eingesetzt. Sie sind sehr gut geeignet zum Abdichten von Türen, Klappen und Deckel oder Prellblock.
Zur Liste hinzufügen

37,60 €/ Meterexkl. MwSt

43,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

165 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Form
Rechteck
Material
CR (Neopren)
Härte
60 Shore A
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Höhe
20 mm
Breite
25 mm
Rollenlänge
20 m