Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE-Flanschdichtung TEFMET PN10/16 DN200 2.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10001584
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
TEFMET
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
273 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
2.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Anzahl Einlagen
1
Materialstruktur
PTFE, rein, virginal
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Material Einlage
RVS 304 (1.4301)
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
2.16 g/cm³