49,70 €/ Stückexkl. MwSt
58,15 €inkl. MwSt
64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | TEFMET |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 162 mm |
Innendurchmesser | 115 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Anzahl Einlagen | 1 |
Materialstruktur | PTFE, rein, virginal |
Farbe | Weiss |
Markierung | Ohne Druk |
Material Einlage | RVS 304 (1.4301) |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 2.16 g/cm³ |