Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE-Flanschdichtung TEFMET 300lbs 10" 2.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11913453
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,50 €/ Stückexkl. MwSt

234,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
TEFMET
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
362 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
2.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Anzahl Einlagen
1
Materialstruktur
PTFE, rein, virginal
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Material Einlage
RVS 304 (1.4301)
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
2.16 g/cm³