27,20 €/ Stückexkl. MwSt
31,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | TEFMET |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2.1/2" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 124 mm |
Innendurchmesser | 73 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Anzahl Einlagen | 1 |
Materialstruktur | PTFE, rein, virginal |
Farbe | Weiss |
Markierung | Ohne Druk |
Material Einlage | RVS 304 (1.4301) |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 2.16 g/cm³ |