Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE-Flanschdichtung TEFMET 150lbs 1.1/4" 2.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:10001567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,20 €/ Stückexkl. MwSt

16,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
TEFMET
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
76 mm
Innendurchmesser
42 mm
Dicke
2.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Anzahl Einlagen
1
Materialstruktur
PTFE, rein, virginal
Farbe
Weiss
Markierung
Ohne Druk
Material Einlage
RVS 304 (1.4301)
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
2.16 g/cm³