Eriks
ERIKS

ERIKS PTFE-Flanschdichtung FIRECHEM PN10 DN250 3mm (328x273x3) EN 1514-1 IBC

  • ERIKS:11443219
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.06.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FIRECHEM
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
328 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Grau / Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
0.9 g/cm³