47,10 €/ Stückexkl. MwSt
55,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | FIRECHEM |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN150 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 218 mm |
Innendurchmesser | 169 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Grau / Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |