Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | FIRECHEM |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 308 mm |
Innendurchmesser | 219 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Grau / Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |