16,20 €/ Meterexkl. MwSt
18,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Produkt | Klemmprofil |
Material Gummi | Vollgummi |
Selbstklebend | Nein |
Material | EPDM |
Härte | 70 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |
Höhe | 31.5 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026