Eriks
ERIKS

ERIKS Profile EPDM 70 ref. 7021 + insert Dim. 7x3x27,5mm, + insert 3732

  • ERIKS:12407634
Image 1
Klemmprofile aus Vollgummi dienen zum Klemmen von Elementen in Plattenkonstruktionen. Das können Glas- oder Kunststoffplatten sein, aber auch Verbindungen zwischen mehreren Platten. Diese Profile sind meistens aus EPDM hergestellt, wegen der guten Ozon- und Alterungsbeständigkeit dieses Materials.
Zur Liste hinzufügen

17,10 €/ Meterexkl. MwSt

20,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Klemmprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
28 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
50 m
Alternativen

12,50 €/ Meterexkl. MwSt

14,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026