Eriks
ERIKS

ERIKS Profile EPDM 70 ref. 7017 + insert Dim. 5,5x2x27mm, + insert 3732

  • ERIKS:12407647
Image 1
Klemmprofile aus Vollgummi dienen zum Klemmen von Elementen in Plattenkonstruktionen. Das können Glas- oder Kunststoffplatten sein, aber auch Verbindungen zwischen mehreren Platten. Diese Profile sind meistens aus EPDM hergestellt, wegen der guten Ozon- und Alterungsbeständigkeit dieses Materials.
Zur Liste hinzufügen

18,50 €/ Meterexkl. MwSt

21,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Klemmprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
27.3 mm
Breite
19 mm
Rollenlänge
15 m
Alternativen

13,90 €/ Meterexkl. MwSt

16,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026