Eriks
ERIKS

ERIKS Profile EPDM 70 ref. 7004 + insert Dim. 3x1x14,5mm, + insert 3749

  • ERIKS:12407639
Image 1
Klemmprofile aus Vollgummi dienen zum Klemmen von Elementen in Plattenkonstruktionen. Das können Glas- oder Kunststoffplatten sein, aber auch Verbindungen zwischen mehreren Platten. Diese Profile sind meistens aus EPDM hergestellt, wegen der guten Ozon- und Alterungsbeständigkeit dieses Materials.
Zur Liste hinzufügen

9,60 €/ Meterexkl. MwSt

11,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Klemmprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
14.5 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
20 m
Alternativen

5,35 €/ Meterexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026